BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の エアーソー
エアーソー用替刃
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
32757584
品番
3845-32-10PK
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーソー替刃
モノタロウ
¥
1,498
¥
1,648
税込
全長(mm)
90
山数
32
厚さ(mm)
0.6
トラスコ品番
354-1258
質量(g)
48.2