SUN UP
SUN UPの エアーガン・スプレーノズル
SUN UPの ミニエアーダスター
ミニダスター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32757593
品番
AT-M1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手のひらサイズのミニダスター
ノズルタイプ
空気量調整ノズル
最高使用圧力(MPa)
0.78
接続方式
ニップル
使用流体
空気
ノズル口径(Φmm)
2
空気接続口
M12×1.0
ノズルねじ径
G1/8