カップリング(鋼管製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32757873 品番 C28
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
材質鋼管製 サイズ28 質量(g)95 タイプ厚鋼用 寸法L(mm)50 規格JIS C 8330 適合規格(PS)E 寸法D(mm)37.5 表面処理電気亜鉛メッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:174

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする