外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用コネクタ
ねじなしTCコネクター(薄鋼用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32758214
品番
TCK25
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金製
仕様
ロックナット付き
サイズ
E25
質量(g)
70
規格
JIS C 8330
寸法d(mm)
25.9
適合規格
(PS)E
寸法L1(mm)
12
止ねじ
1本
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法L2(mm)
20