外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用コネクタ
ねじなしTCコネクター(薄鋼用)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32758223
品番
TCK31
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥325
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金製
仕様
ロックナット付き
サイズ
E31
質量(g)
90
規格
JIS C 8330
寸法d(mm)
32.3
適合規格
(PS)E
寸法L1(mm)
14
止ねじ
2本
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法L2(mm)
20