外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用コネクタ
ねじなしTCコネクター(薄鋼用)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32758241
品番
TCK51
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
材質
鋼管製
仕様
ロックナット付き
サイズ
E51
質量(g)
195
規格
JIS C 8330
寸法d(mm)
51.3
適合規格
(PS)E
寸法L1(mm)
16
止ねじ
2本
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法L2(mm)
25