※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCK75 ねじなしTCコネクター(薄鋼用) 外山電気 32758266 TCK75 ねじなしTCコネクター(薄鋼用) 外山電気 32758266

ねじなしTCコネクター(薄鋼用)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32758266 品番 TCK75
参考基準価格(税別)¥1,375 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質鋼管製 仕様ロックナット付き サイズE75 質量(g)370 規格JIS C 8330 寸法d(mm)76.9 適合規格(PS)E 寸法L1(mm)20 止ねじ2本 表面処理電気亜鉛メッキ 寸法L2(mm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32758205
2019-12-12
用途:
電気工事でアウトレットボックスへの取り付け
その他業種

これは良い製品だと思う。ピタッと閉まる。閉めやすい。ねじ切りも問題ない。ボンド線の留め金具に溝があるので、自分としては取り付けやすく、気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする