※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用コネクタ
ねじなしTCコネクター(厚鋼用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32758327
品番
TCK54
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金製
用途
ケーブル工事用
仕様
ロックナット付き
サイズ
54
質量(g)
300
寸法d(mm)
61.0
寸法L1(mm)
23
止ねじ
2本
表面処理
亜鉛合金ダイカスト
寸法L2(mm)
29.5