※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCK70 ねじなしTCコネクター(厚鋼用) 外山電気 32758336 TCK70 ねじなしTCコネクター(厚鋼用) 外山電気 32758336

ねじなしTCコネクター(厚鋼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32758336 品番 TCK70
参考基準価格(税別)¥4,058 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質亜鉛合金製 用途ケーブル工事用 仕様ロックナット付き サイズ70 質量(g)470 寸法d(mm)75.6 寸法L1(mm)23 止ねじ2本 表面処理亜鉛合金ダイカスト 寸法L2(mm)31.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする