丸一鋼管
丸一鋼管の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
丸一鋼管の 電線管用接続部品
丸一鋼管の 電線管用コネクタ
ねじなし防水型コネクター(厚鋼用)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
E16
仕様
防水構造(IPX6)
注文コード
32758372
品番
MWK16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(止めビス)、エチレンプロピレンゴム(ゴムパッキン)
仕様
防水構造(IPX6)
質量(kg)
0.10
サイズ
E16
外径D(Φmm)
31.8
長さL(mm)
46.0
表面処理
亜鉛合金ダイカスト
長さL2(mm)
12.5