MWK36 ねじなし防水型コネクター(厚鋼用) 丸一鋼管 32758406 MWK36 ねじなし防水型コネクター(厚鋼用) 丸一鋼管 32758406 MWK36 ねじなし防水型コネクター(厚鋼用) 丸一鋼管 32758406

ねじなし防水型コネクター(厚鋼用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズE36 仕様防水構造(IPX6) 注文コード32758406 品番MWK36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はサイズ・仕様など26種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(止めビス)、エチレンプロピレンゴム(ゴムパッキン) 仕様防水構造(IPX6) 質量(kg)0.30 サイズE36 外径D(Φmm)53.7 長さL(mm)68.0 表面処理亜鉛合金ダイカスト 長さL2(mm)17.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32758424
2017-10-24
用途:
電気配管
建設業・工事業

ネジを切らなくて良いので、
施工効率が良く、施工時間の短縮になった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする