※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸一鋼管
丸一鋼管の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
丸一鋼管の 電線管用接続部品
丸一鋼管の 電線管用コネクタ
ねじなし防水型コネクター(厚鋼用)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
E42
仕様
防水構造(IPX6)
注文コード
32758415
品番
MWK42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(止めビス)、エチレンプロピレンゴム(ゴムパッキン)
仕様
防水構造(IPX6)
質量(kg)
0.35
サイズ
E42
外径D(Φmm)
59.2
長さL(mm)
75.0
表面処理
亜鉛合金ダイカスト
長さL2(mm)
20.0