丸一鋼管
丸一鋼管の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
丸一鋼管の 電線管用接続部品
丸一鋼管の 電線管用カップリング
ねじなし防水型カップリング(厚鋼用)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
防水構造(IPX6)
サイズ
E22
注文コード
32758467
品番
MWC22
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(止めビス)、エチレンプロピレンゴム(ゴムパッキン)
仕様
防水構造(IPX6)
質量(kg)
0.22
サイズ
E22
外径D(Φmm)
37.3
長さL(mm)
77.0
表面処理
亜鉛合金ダイカスト