丸一鋼管
丸一鋼管の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
丸一鋼管の 電線管用接続部品
丸一鋼管の 電線管用カップリング
ねじなし防水型カップリング(厚鋼用)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
防水構造(IPX6)
サイズ
E36
注文コード
32758485
品番
MWC36
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(止めビス)、エチレンプロピレンゴム(ゴムパッキン)
仕様
防水構造(IPX6)
質量(kg)
0.46
サイズ
E36
外径D(Φmm)
53.7
長さL(mm)
102.0
表面処理
亜鉛合金ダイカスト