外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ロックナット
ロックナット(鋼板製)
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
51
注文コード
32758573
品番
L51
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥162
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板製
形状
歯車型
サイズ
51
質量(g)
35
タイプ
薄鋼用
寸法A(mm)
65
寸法D(mm)
60
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法T(mm)
5.0