外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ロックナット
ロックナット(鋼板製)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
42
注文コード
32758643
品番
L42
参考基準価格(税別)
¥162
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板製
形状
歯車型
サイズ
42
質量(g)
32
タイプ
厚鋼用
寸法A(mm)
61
寸法D(mm)
56
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法T(mm)
4.5