※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L92 ロックナット(鋼板製) 外山電気 32758686 L92 ロックナット(鋼板製) 外山電気 32758686

ロックナット(鋼板製)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ92 注文コード32758686 品番L92
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品はサイズなど51種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼板製 形状歯車型 サイズ92 質量(g)105 タイプ厚鋼用 寸法A(mm)121 寸法D(mm)112 表面処理電気亜鉛メッキ 寸法T(mm)5.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32758625
2015-10-26
用途:
機械のケーブル引込みケーブルコネクタ固定で使用
株式会社中川機器製作所 様

ケーブルコネクタのプラナットが破損してしまったので金属製を探していたおり、1個単位での購入ができたので助かりました。今後の購入も考えています。

対象商品:
32758537
2014-10-23
用途:
パイプを固定する

安いし、早い納期だし、何円か足らないときにちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする