外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ブッシング
ねじなしTCブッシング(薄鋼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32758826
品番
TCB31
参考基準価格(税別)
¥281
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
材質
鋼管製
仕様
キャップ付き
サイズ
E31
質量(g)
45
寸法L(mm)
22.0
寸法d(mm)
32.3
適合規格
(PS)E
止ねじ
2本
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法B(mm)
29.0