外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ブッシング
ねじなしTCブッシング(薄鋼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32758853
品番
TCB63
参考基準価格(税別)
¥1,089
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
鋼管製
仕様
キャップ付き
サイズ
E63
質量(g)
142
寸法L(mm)
30.0
寸法d(mm)
64.2
適合規格
(PS)E
止ねじ
2本
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法B(mm)
59.5