※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ブッシング
ねじなしTCブッシング(薄鋼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32758862
品番
TCB75
参考基準価格(税別)
¥1,348
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
鋼管製
仕様
キャップ付き
サイズ
E75
質量(g)
165
寸法L(mm)
30.0
寸法d(mm)
76.9
適合規格
(PS)E
止ねじ
2本
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法B(mm)
71.5