※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCB92 PCブッシング(厚鋼用) 外山電気 32758871 PCB92 PCブッシング(厚鋼用) 外山電気 32758871

PCブッシング(厚鋼用)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32758871 品番 PCB92
参考基準価格(税別)¥572 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
材質ポリカーボネイト 仕様キャップ付 グリーン サイズ92 質量(g)54.0 タイプ厚鋼用 寸法H(mm)22 寸法d(mm)93 適合規格(PS)E

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35115315
2018-04-02
用途:
機械の機内配線工事
アテック 様

色が綺麗なので良かった。もう少し薄くてもいいかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする