FWL-32SS スタンド式蛍光灯ワークライト EARTH MAN 32761592

FWL-32SS スタンド式蛍光灯ワークライト EARTH MAN 32761592 FWL-32SS スタンド式蛍光灯ワークライト EARTH MAN 32761592

スタンド式蛍光灯ワークライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32761592 品番FWL-32SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

室内・屋外兼用防雨タイプ。
明るく鮮やかな白い光(スパイラル蛍光ランプ32W 口金E26)。
蛍光灯タイプなので省電力で本体が熱くならずに経済的。
伸縮自在!無段階伸縮スタンド。
傾斜地・凹凸のある場所でも使える伸縮脚。

用途
暗い場所での室内作業に。
夜間・屋外での作業に。
アウトドアに。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
最小時/約570×680×1125
最大時/835×980×2140
収納時/約250×245×1175
付属品スパイラル蛍光ランプ32W 適合FL-32SP(本機専用ランプ) 質量(kg)約4.8 電流(A)0.5 消費電力(W)32 コード長さ(m)約5 電源(AC V)100 50/60Hz 設置場所室内・屋外(水中・暴風雨での使用、雨中での長時間の使用はしないでください) 伸縮脚(mm)約195伸縮 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする