サドル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32761687 品番 S19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33
販売価格(税別)
30
タイプ薄鋼用 寸法A(mm)60 寸法P(mm)40 寸法W(mm)15 寸法D(mm)19.5 寸法d(mm)5.0 寸法T(mm)0.8 材質鋼板製 表面処理電気亜鉛メッキ 質量(g)7.0 サイズ19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32761687
2024-07-21
用途:
ビニールハウスの中に板を取り付けるのに使用
その他業種

個包装にビックリしました! 商品の傷付き防止と思いますが、5個単位、10個単位の包装が
あっても良いかと思います
現在プラスチック製品の低減を騒がれている時代に改善が必要と感じています。
コスト削減にも繋がるのではないかと思います

対象商品:
32761766
2021-02-17
用途:
φ28イレクターパイプの固定用

両サドルなのでしっかり固定出来ます。
個別包装 要・不要は選択できた方が良いのでは?
なので★4つ。商品自体は★5つ。
12個買ったら12個とも小袋に密封ナイロン袋に入っている。100個買っても恐らく同じ。1000個でも…?
現場作業者には嫌がらせに思える。直ぐに使いたい人向けに個別包装不要のチェックあれば良いと思う。

対象商品:
32761793
2021-02-24
用途:
鋼管に垂木を止める

鋼管のサイズと同等でちょうどいいサイズ。ガッチリとまりました。

対象商品:
32761705
2020-07-08
用途:
タイヤラックと合板の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

使っていないタイヤラック(パイプ製)にコンパネを固定して作業台を製作してみた。
強度的にも問題なく、とにかく安くできて助かった。

対象商品:
32761687
2020-09-22
用途:
問題ない商品です。
建設業・工事業

少量必要だったので助かりました。
次回も購入したいです。

対象商品:
32761723
2015-10-18
用途:
建築関係
その他業種

非常にしっかりしている商品だった。バリもないし、形に関してもムラの少ない商品でとてもよかった。また購入したいと思う

対象商品:
32761705
2015-02-24
用途:
パイプ製作の台がアール曲りの為不安定を改善

底板に木板を使用し、本サドルで締め付け安定な台に改造した。
サイズ、形状が豊富なうえ安価で、配送も迅速で大変満足しています。
ホームセンターへ行く費用と時間が節約できて言うことなしです。
カタログも重宝しています。

対象商品:
32761696
2015-02-10
用途:
電気工事

当地方で工事材料を入手する店が無くて困っていたが
貴店で少数でも買うことができるので、大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする