リングレジューサー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32762012 品番 RR2531
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45
販売価格(税別)
41
材質鋼板製 タイプ薄鋼用 質量(g)6 寸法d(mm)26.1 呼び25-31 寸法A(mm)31.8 寸法D(mm)40.0 表面処理電気亜鉛メッキ 寸法T(mm)0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32762003
2023-01-12
用途:
電線管の配管
建設業・工事業

特に問題ありません、配管のサイズ変更のボックス穴埋めやコネクター取付に使用

対象商品:
32762003
2019-03-29
用途:
電気工事、分電盤、制御盤更新工事等
橋本電気工業 様 (建設業・工事業)

商品については、厚過ぎずしつかりとしていて使いやすかったです。

対象商品:
32762037
2017-01-13
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

1個から購入出来て非常に助かります。
個々に袋詰めなので長期保管でも使用時には新品状態で気持ち良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする