※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCS11K31 ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用 外山電気 32762091 TCS11K31 ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用 外山電気 32762091

ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用

(4件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類1個用1方出 規格- 注文コード32762091 品番TCS11K31
参考基準価格(税別)¥1,455 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は種類・規格など23種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼板製 質量(g)395 種類1個用1方出 寸法L(mm)25 寸法H(mm)50 規格- 寸法d(mm)32.3 適合規格(PS)E 寸法A(mm)74 表面処理電気亜鉛メッキ 寸法P(mm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32762143
2021-09-18
用途:
両切スイッチ4回路用に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

今回急遽3回路から4回路に増えた関係で使用させて頂きました、当たり前に取付出来見た目も全然良くこれから使用したいと思います。

対象商品:
32762055
2019-05-12
用途:
ちょっと高いかな

手間賃高いですがこのタイプあまりないですからしょうがないのかなー プラだと半額以下なのに 商品としてはよいと思います。

対象商品:
32762177
2016-10-21
用途:
ノイズフィルターの自作用ケースに使用しました。
鉱業

ノイズフィルター RSENシリーズ がぎりぎり内蔵可能です。
柔らかいケーブルを使用することをお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
32762055
2017-05-22
用途:
配線はいずこから?
有限会社東讃電装 様

庫内灯のSW取付用に購入しました。ネジはどうとでもなりますが、配線を通す穴が全くありません。ドリルで穴を開けてしようしましたが、せめて奥、または横に穴を開けていただければ作業効率アップするのですが。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする