外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32763017
品番
TCULK19
参考基準価格(税別)
¥645
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
材質
鋼板製
サイズ
E19
質量(g)
245
種類
LL型
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
35
規格
JIS C 8330
寸法d(mm)
19.6
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
90
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法B(mm)
33