外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32763053
品番
TCUBK25
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
材質
鋼板製
サイズ
E25
質量(g)
290
種類
LB型
寸法L(mm)
23
寸法H(mm)
42
規格
JIS C 8330
寸法d(mm)
25.9
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
95
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法B(mm)
40