3/22より値下げ!現場を応援

TCUBK31 ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 外山電気 32763062 TCUBK31 ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 外山電気 32763062

ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32763062 品番 TCUBK31
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別) 値下げ
949
材質鋼板製 サイズE31 質量(g)370 種類LB型 寸法L(mm)25 寸法H(mm)47 規格JIS C 8330 寸法d(mm)32.3 適合規格(PS)E 寸法A(mm)110 表面処理電気亜鉛メッキ 寸法B(mm)45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32763044
2015-04-21
用途:
ベンダーがないとき
鶴美電通株式会社 様

ベンダーがないときなど、ノーマルの代わりに使用する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする