※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32763245
品番
UBZ22
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
22
質量(g)
600
種類
LB型
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
42
規格
JIS C 8330
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
95
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
40