※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32763263
品番
UBZ36
参考基準価格(税別)
¥3,995
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
36
質量(g)
1000
種類
LB型
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
62
規格
-
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
120
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
60