※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用ユニバーサル
ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32763281
品番
UBZ54
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
54
質量(g)
1900
種類
LB型
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
78
規格
-
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
165
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
75