※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用エントランスキャップ
ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
36
注文コード
32763403
品番
TCECZ36
参考基準価格(税別)
¥4,325
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋳鉄製
寸法L(mm)
25
用途
ケーブル工事用
サイズ
36
質量(g)
1110
タイプ
厚鋼用
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
122
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
62
寸法M(mm)
23×3