※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用エントランスキャップ
ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
42
注文コード
32763412
品番
TCECZ42
参考基準価格(税別)
¥5,745
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋳鉄製
寸法L(mm)
25
用途
ケーブル工事用
サイズ
42
質量(g)
1430
タイプ
厚鋼用
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
122
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
62
寸法M(mm)
23×3