※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCECZ54 ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気 32763421 TCECZ54 ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気 32763421

ねじなしTCエントランスキャップ 鋳鉄製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ54 注文コード32763421 品番TCECZ54
参考基準価格(税別)¥9,285 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る
材質鋳鉄製 寸法L(mm)25 用途ケーブル工事用 サイズ54 質量(g)2200 タイプ厚鋼用 適合規格(PS)E 寸法A(mm)167 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)77 寸法M(mm)30×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする