※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用エントランスキャップ
エントランスキャップ 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32763455
品番
EC19
参考基準価格(税別)
¥1,365
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
19
質量(g)
480
タイプ
薄鋼用
寸法L(mm)
18
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
92
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法B(mm)
35
寸法M(mm)
8・8(20)・8