※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECZ16 エントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気 32763525 ECZ16 エントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気 32763525

エントランスキャップ 鋳鉄製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32763525 品番 ECZ16
参考基準価格(税別)¥1,885 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質鋳鉄製 サイズ16 質量(g)480 タイプ厚鋼用 寸法L(mm)18 適合規格(PS)E 寸法A(mm)92 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)35 寸法M(mm)8・8(20)・8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする