※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECZ22 エントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気 32763534 ECZ22 エントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気 32763534

エントランスキャップ 鋳鉄製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32763534 品番 ECZ22
参考基準価格(税別)¥2,215 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質鋳鉄製 サイズ22 質量(g)590 タイプ厚鋼用 寸法L(mm)20 適合規格(PS)E 寸法A(mm)97 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)42 寸法M(mm)12・8(24)・12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする