※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用エントランスキャップ
エントランスキャップ 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32763543
品番
ECZ28
参考基準価格(税別)
¥2,585
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
28
質量(g)
750
タイプ
厚鋼用
寸法L(mm)
20
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
112
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
47
寸法M(mm)
15・10(24)・15