※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用エントランスキャップ
エントランスキャップ 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32763552
品番
ECZ36
参考基準価格(税別)
¥4,325
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
36
質量(g)
1110
タイプ
厚鋼用
寸法L(mm)
25
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
122
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
62
寸法M(mm)
23×3