※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECZ82 エントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気 32763595 ECZ82 エントランスキャップ 鋳鉄製 外山電気 32763595

エントランスキャップ 鋳鉄製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32763595 品番 ECZ82
参考基準価格(税別)¥19,010 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質鋳鉄製 サイズ82 質量(g)3910 タイプ厚鋼用 寸法L(mm)35 適合規格(PS)E 寸法A(mm)207 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)102 寸法M(mm)45×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする