90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32763701 品番 L
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 材質ステンレス(SUS304) 形状エルボ90° 種類ねじ込み継手 寸法A(mm)17 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32763717
2020-01-24
用途:
エアー配管

モノタロウブランドが品切れの時に仕方なく使用しています。締め込み時にエルボー部が平らになっていて便利なのですが価格が高いのが難点です。

対象商品:
32763717
2017-12-09
用途:
配管

見える部分に使いましたが仕上がりが良くて良いです。

対象商品:
32763726
2015-02-16
用途:
機械部品組立

注文もしやすく、発送の手配も俊敏でとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする