ONK(オーエヌ工業)
ONK(オーエヌ工業)の 継手・パイプ
ONK(オーエヌ工業)の 継手
ONK(オーエヌ工業)の ステンレス製ねじ込み継手
チーズ ステンレス製ねじ込み継手
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32763902
品番
T
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
ステンレス(SUS304)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
57
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材