※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45L 45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764024 45L 45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764024

45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32764024 品番 45L
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316) 形状エルボ45° 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-20〜220 最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃) 寸法A(mm)42 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32764033
2020-09-04
用途:
緊急修理に…
ボディーショップ Ogura 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

配管の仕事をしております。
いろいろなサイトを見ましたが間違いなく安かったので購入させていただきました。
顧客様にも安く提供出来ましたので良かったです。

対象商品:
32763945
2016-05-06
用途:
製品製造

フローバルの製品は外観がデブっぽくてブサイクなので、こちらを購入、製品の1構成パーツとしてのデザイン性はGOOD!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする