ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32764121 品番 SL
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
最高使用圧力(MPa)
-20℃〜40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 材質ステンレス(SUS304) 形状ストリートエルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 寸法A1(mm)45 寸法A2(mm)62 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32764085
2015-06-08
用途:
客先からの依頼品

作りはしっかりしていてよいものでした。

対象商品:
32764112
2014-07-09
用途:
井戸ポンプの取り付けに使用
ナイトウ 様

HI配管より便利です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする