※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ONK(オーエヌ工業)
ONK(オーエヌ工業)の 継手・パイプ
ONK(オーエヌ工業)の 継手
ONK(オーエヌ工業)の ステンレス製ねじ込み継手
ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32764146
品番
SL
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
-20℃〜40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ストリートエルボ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
寸法A1(mm)
57
寸法A2(mm)
79
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材