※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ONK(オーエヌ工業)
ONK(オーエヌ工業)の 継手・パイプ
ONK(オーエヌ工業)の 継手
ONK(オーエヌ工業)の ステンレス製ねじ込み継手
クロス ステンレス製ねじ込み継手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32764173
品番
X
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
クロス
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
17
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材