※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

X クロス ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764216 X クロス ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764216

クロス ステンレス製ねじ込み継手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32764216 品番 X
参考基準価格(税別)¥7,330 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質ステンレス(SUS304) 形状クロス 種類ねじ込み継手 寸法A(mm)32 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32764182
2022-01-27
用途:
サンドブラスト自作
医療・福祉・介護関連業

3方向の継手はあるのですが、4方向のものが見当たらず、購入させて頂きました。コンパクトで配管しやすく助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする