※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ONK(オーエヌ工業)
ONK(オーエヌ工業)の 継手・パイプ
ONK(オーエヌ工業)の 継手
ONK(オーエヌ工業)の ステンレス製ねじ込み継手
ユニオン ステンレス製ねじ込み継手
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32764313
品番
U
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
38.5
ねじの種類
PTネジ
寸法S(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材