※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U ユニオン ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764356 U ユニオン ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764356

ユニオン ステンレス製ねじ込み継手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32764356 品番 U
参考基準価格(税別)¥9,770 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 材質ステンレス(SUS304) 形状ユニオン 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)56 ねじの種類PTネジ 寸法S(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32764313
2020-12-29
用途:
医療機器の点検時交換部品
サービス業

精度も良く安定した性能です。これからも作り続けて欲しい商品です。

対象商品:
32764365
2018-12-18
用途:
船の散水用配管に

ステンレスユニオンで一番安かったので使ってみました。
全く問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする