※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ONK(オーエヌ工業)
ONK(オーエヌ工業)の 継手・パイプ
ONK(オーエヌ工業)の 継手
ONK(オーエヌ工業)の ステンレス製ねじ込み継手
四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32764496
品番
P
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
ステンレス(SUS304)
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
寸法H(mm)
40
ねじの種類
PTネジ
寸法B(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材